VDE kerek laposfogó DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE lapos fogó DIN ISO 5745 IEC60900 2K
FOGÓ-LAPOS-VDE-40FOK-L200MM
Cikksz. 071401 578
EAN 4050642335905
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
- A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületet biztosít
- Rugalmas pofák nagy terhelésekhez, különösen hajlítóerőkkel szemben
- Ergonomikus, csúszásmentes, kétkomponensű nyél VDE gallérral a biztonságos munkavégzésért
- Induktívan továbbedzett precíziós vágóélek
- Teljesen csiszolt és krómbevonattal ellátott felület
- Fogazott befogófelületek
- Beültetett csukló
Adatlapok(X)
![]() | |
Hosszúság (L) | 200 mm |
Hosszúság collban (L) | 8-1/4 hüvelyk |
Pofahossz (L3) | 72 mm |
Pofaszélesség (W3) | 17,5 mm |
Pofavastagság (T1) | 9,5 mm |
Pofaszög | 40 fok |
Pofacsúcs szélessége (W4) | 4 mm |
Pofacsúcs vastagsága (T2) | 3 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |
ISO | 5745 |
Markolat anyaga | 2 komponensű műanyag |